Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, AC-Bet., AC110V AC 132V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, AC-Bet., AC110V AC 132V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43730AF0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209049505

Sonepar Artikelnummer

120225392

Hersteller Artikelnummer

3TH43730AF0

Hersteller Typ

3TH4373-0AF0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43730AF0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

132 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.473 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Modell: 73E
    • Norm: DIN EN 50011
    • Kontaktkonfiguration: 7 NO + 3 NC
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Betätigung: AC 110V 50Hz / AC 132V 60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung: Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
    • Sicherheitskontakt: Zwangsgeführt für Safety-Anwendungen (z.B. SUVA-Varianten)
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Zulassungen: IEC, UL/CSA
    • Varianten: AC- oder DC-Betätigung, 8 oder 10 Pole
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Integration.
    • Betreuung von großen Anwendungen durch die Möglichkeit zur Ausgangsvervielfältigung.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit für kritische Anwendungen.
    • Geeignet für weltweiten Einsatz dank breiter Zertifizierungen.
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Varianten und Zubehör.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie