Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, AC-Bet., AC120V 60Hz/AC 110V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, AC-Bet., AC120V 60Hz/AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43730AK6

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209093027

Sonepar Artikelnummer

120586638

Hersteller Artikelnummer

3TH43730AK6

Hersteller Typ

3TH4373-0AK6

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43730AK6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.458 kg

    Hilfsschütz 3TH4

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011 Standards
    • 7 NO + 3 NC Kontakte
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung mit 120V 60Hz oder 110V 50Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
    • Klimafeste Ausführung
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
    • Verfügbare Varianten mit AC- oder DC-Betätigung in 8 oder 10 Polen
    • Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässiges Schalten von Steuersignalen
    • Flexibilität durch Ausgangsvervielfältigung
    • Geeignet für Sicherheitsanwendungen
    • Einfacher Anschluss dank normgerechter Bezeichnungen
    • Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch entsprechende Zulassungen
    • Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten mit verfügbaren Zubehörteilen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie