SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, AC-Bet., AC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43730AN2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209136748
Sonepar Artikelnummer
120586640
Hersteller Artikelnummer
3TH43730AN2
Hersteller Typ
3TH4373-0AN2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43730AN2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.493 kg
- DIN EN 50011
- 7 NO + 3 NC
- Schraubanschluss
- AC-Betätigung, AC 220V 50/60Hz
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Zwangsgeführt für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten)
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Klimafest und für weltweiten Einsatz geeignet (z.B. IEC und UL/CSA)
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen erleichtern die Installation.
- Robuste Konstruktion sorgt für langfristige Zuverlässigkeit.
- Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer.
- Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Hilfsschütz
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


