Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, AC-Bet. AC220V AC 264V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, AC-Bet. AC220V AC 264V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43730AM0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209049536

Sonepar Artikelnummer

120586639

Hersteller Artikelnummer

3TH43730AM0

Hersteller Typ

3TH4373-0AM0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43730AM0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

264 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.471 kg

    Hilfsschütz, 73E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011 konform
    • 7 NO + 3 NC Kontakte
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung: AC 220V 50Hz / AC 264V 60Hz
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz (IEC, UL/CSA Zulassungen)
    • Klimafeste Bauweise

    Kundenbenefiten:

    • Zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für langfristigen Betrieb
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch Auswahl an Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer
    • Einfache Handhabung durch Möglichkeit der Ausgangsvervielfältigung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie