Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, AC-Bet., AC230V 50Hz, 277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, AC-Bet., AC230V 50Hz, 277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43730AP0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209049543

Sonepar Artikelnummer

120225393

Hersteller Artikelnummer

3TH43730AP0

Hersteller Typ

3TH4373-0AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43730AP0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.470 kg

    Hilfsschütz 3TH4

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht die zuverlässige Steuerung von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.

    Technische Details:

    • Typ: 73E, DIN EN 50011
    • Anzahl der Kontakte: 7 NO + 3 NC
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Betätigung: AC, 230V 50Hz, 277V 60Hz
    • Besonderheiten: Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten)
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Klimafestigkeit: Ja

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit, die für einen langfristigen Betrieb sorgt.
    • Flexibel einsetzbar durch verschiedene Varianten mit 8 oder 10 Polen.
    • Kompatibel mit zusätzlichem Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder.
    • Weltweiter Einsatz durch entsprechende Zulassungen gewährleistet.
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen ermöglichen eine einfache Installation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie