Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, AC-Bet., AC42V AC 50V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, AC-Bet., AC42V AC 50V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43730AD0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209049499

Sonepar Artikelnummer

120225391

Hersteller Artikelnummer

3TH43730AD0

Hersteller Typ

3TH4373-0AD0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43730AD0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

50 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.464 kg

    Hilfsschütz, 73E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Type: Hilfsschütz 3TH4
    • Standard: DIN EN 50011
    • Contacts: 7 NO + 3 NC
    • Connection: Schraubanschluss
    • Activation: AC-Betätigung
    • Voltage: AC 42V 50Hz / AC 50V 60Hz
    • Safety Features: Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Environmental Protection: klimafest
    • Available Variants: AC oder DC, mit 8 oder 10 Polen

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation.
    • Zuverlässige Anschlusstechnik für hohen Betriebssicherheit.
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für langlebige Anwendungen.
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz durch Zulassungen wie IEC und UL/CSA.
    • Erhältliches Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie