SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, DC-Bet., DC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43730BM4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049567
Sonepar Artikelnummer
120586651
Hersteller Artikelnummer
3TH43730BM4
Hersteller Typ
3TH4373-0BM4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43730BM4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
7
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.684 kg
- DIN EN 50011
- 7 NO + 3 NC
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung, DC 220V
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafeste Bauweise
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder
- Einfacher Anschluss durch normgerechte Bezeichnungen.
- Flexibilität bei der Schaltung mehrerer Hilfsstromkreise.
- Erfüllt hohe Sicherheitsstandards durch Zwangsführung.
- Robustheit und Zuverlässigkeit bei klimatischen Bedingungen.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch internationale Zulassungen.
Hilfsschütz, 73E
Der Hilfsschütz 3TH4 wird verwendet, um Steuersignale im Steuerstromkreis zu schalten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


