SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, DC-Bet., DC230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43730BP4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209163188
Sonepar Artikelnummer
120586652
Hersteller Artikelnummer
3TH43730BP4
Hersteller Typ
3TH4373-0BP4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43730BP4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
7
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.708 kg
- Modell: 73E
- Norm: DIN EN 50011
- Kontakte: 7 NO + 3 NC
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Betätigung: DC, 230V
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen verfügbar
- Klimafeste Ausführung
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen.
- Flexibilität bei verschiedenen Anwendungen durch Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder.
- Einfache Handhabung durch schraubbare Anschlüsse.
- Geeignet für den weltweiten Einsatz dank entsprechender Zulassungen.
Hilfsschütz
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht durch Ausgangsvervielfältigung das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


