SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, DC-Bet., DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43730BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049550
Sonepar Artikelnummer
120225394
Hersteller Artikelnummer
3TH43730BB4
Hersteller Typ
3TH4373-0BB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43730BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
7
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.692 kg
- Typ: Hilfsschütz 3TH4
- Norm: DIN EN 50011
- Kontaktkonfiguration: 7 NO + 3 NC
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Betätigung: DC, 24V
- Ausgangsvervielfältigung: Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Kontaktart: Zwangsführung, auch als SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
- Klimafestigkeit: Ja
- Kontaktzuverlässigkeit: Hoch
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Varianten: AC oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation.
- Zuverlässige Anschlusstechnik für stabile Betriebsbedingungen.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Zubehörteile wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer.
- Eingehende Unterstützung für globale Anwendungen durch entsprechende Zulassungen.
Hilfsschütz
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


