SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, DC-Bet., DC60V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43730BE4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209106819
Sonepar Artikelnummer
120586648
Hersteller Artikelnummer
3TH43730BE4
Hersteller Typ
3TH4373-0BE4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43730BE4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
7
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.705 kg
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen gemäß DIN EN 50011
- 7 NO + 3 NC Kontakte
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung (DC 60V)
- Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafeste Ausführung
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zuverlässige und normgerechte Anschlusstechnik erhöht die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.
- Die Möglichkeit der Ausgangsvervielfältigung spart Platz und vereinfacht die Verdrahtung.
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit gewährleistet langfristige Betriebssicherheit.
- Klimafestigkeit ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Umgebungen.
- Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder erhöht die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.
Hilfsschütz
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


