Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 7S+1Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 7S+1Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22711AK60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953123

Sonepar Artikelnummer

121118879

Hersteller Artikelnummer

3RH22711AK60

Hersteller Typ

3RH2271-1AK60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22711AK60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.293 kg

    Hilfsschütz, 7 S + 1 Ö, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschluss- und Ausgangsvielfältigung.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Schraub- oder Federzuganschluss
    • AC- oder DC-Betätigung verfügbar
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfachere Installation
    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise möglich
    • Umfangreiches Zubehör von Schützen 3RT2 verwendbar
    • Weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen geeignet
    • Aktuelle und effiziente Systemlösung mit dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie