Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 7S+1Ö, AC 220V/50Hz, 240V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 7S+1Ö, AC 220V/50Hz, 240V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22711AP60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621031736

Sonepar Artikelnummer

121118819

Hersteller Artikelnummer

3RH22711AP60

Hersteller Typ

3RH2271-1AP60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22711AP60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.292 kg

    Hilfsschütze SIRIUS 3RH2

    Der Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und zeichnet sich durch seine zuverlässige und zeitsparende Technik aus.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütze SIRIUS 3RH2
    • Spannung: AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Schraubanschluss oder Federzugtechnik
    • Ausgangsvervielfältigung für mehrere Hilfsstromkreise
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen (z.B. SUVA-Varianten)
    • Klimafestigkeit
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (IEC, UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Einfache Erweiterungsmöglichkeiten durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Hohe Flexibilität durch AC- oder DC-Betätigung
    • Umfangreiches Zubehör, das die Nutzung von Schützen 3RT2 ermöglicht
    • Aktuelle und bewährte Technik im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie