Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 7S+1Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 7S+1Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22712BB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621016320

Sonepar Artikelnummer

121118860

Hersteller Artikelnummer

3RH22712BB40

Hersteller Typ

3RH2271-2BB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22712BB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

7

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.349 kg

    Hilfsschütz, 7 S + 1 Ö, DC 24 V

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und offers zuverlässige Anschlussmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Betätigung: DC 24 V
    • Anschluss: Federzuganschluss oder Schraubanschluss
    • Polzahl: Grundausführung 4-polig, erweiterbar bis 8 Pole
    • Zulassungen: IEC, UL/CSA
    • Ausführungen: Klimafest, erhältlich als SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
    • Kontaktzuverlässigkeit: Hohe Zuverlässigkeit der Kontakte
    • Kompatibles Zubehör: Zubehöre der Schütze 3RT2 anwendbar

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparende Anschlusstechnik durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Einfachheit und Effizienz im Einsatz durch den SIRIUS Systembaukasten
    • Geeignet für weltweiten Einsatz dank entsprechender Zulassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie