SIEMENS - Hilfsschütz, 7S+1Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH23712FB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209897113
Sonepar Artikelnummer
120581612
Hersteller Artikelnummer
3RH23712FB40
Hersteller Typ
3RH2371-2FB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH23712FB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
7
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.370 kg
- Baugröße: S00
- Eingangsspannung: DC 24 V
- Federzuganschluss
- Hilfsschalter lösbar
- 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole mit aufschnappbaren Hilfsschaltern
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Geeignet für weltweit Einsatz mit Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Zuverlässige Anschlussmethoden erhöhen die Effizienz und sparen Zeit.
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.
- Alle Kontakte sind mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen verfügbar.
- Einfacher Austausch der Baureihe 3RH1 durch die aktuelle Baureihe 3RH2.
- Flexibilität durch verschiedene Betätigungsarten und Anschlussmethoden.
Hilfsschütz, 7 S + 1 Ö, DC 24 V, mit integrierter Diode Baugröße. S00
Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlussmethode.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


