Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 7S+1Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 7S+1Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22711BB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209947443

Sonepar Artikelnummer

120556998

Hersteller Artikelnummer

3RH22711BB40

Hersteller Typ

3RH2271-1BB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22711BB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

7

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.320 kg

    Hilfsschütz, 7 S + 1 Ö, DC 24 V, Schraubanschluss, Baugröße S00

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit normgerechten Anschlussbezeichnungen und zuverlässiger Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: DC 24 V
    • Baugröße: S00
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Verfügbare Betätigungsarten: AC oder DC
    • Mit Schraub- oder Federzugtechnik verfügbar
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Kontaktvarianten mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hochgradig zuverlässig
    • Verfügbar in SUVA-Varianten
    • Compliance mit internationalen Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Effizientes gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Zeitsparende Anschlusstechnik
    • Umfangreiches Zubehör für die Hilfsschütze 3RH2 und kompatibel mit 3RT2
    • Einfache Integration und aktuelles Design im SIRIUS Systembaukasten
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für den weltweiten Einsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie