Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 80E, 8 NO, AC-Bet. 220V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 80E, 8 NO, AC-Bet. 220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42800AM0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209048782

Sonepar Artikelnummer

120586498

Hersteller Artikelnummer

3TH42800AM0

Hersteller Typ

3TH4280-0AM0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42800AM0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

8

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.417 kg

    Hilfsschütz 80E

    Das Hilfsschütz 3TH4 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bietet zuverlässige Anschlussmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011 konform
    • 8 NO Kontakte
    • Schraubanschluss AC-Betätigung 220V 50Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen
    • Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz dank entsprechender Zulassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie