SIEMENS - Hilfsschütz 80E, 8 NO, AC-Bet. AC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42800AG2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048751
Sonepar Artikelnummer
120586495
Hersteller Artikelnummer
3TH42800AG2
Hersteller Typ
3TH4280-0AG2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42800AG2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.443 kg
- DIN EN 50011 konform
- 8 NO oder 10 Pol-Optionen erhältlich
- Schraubanschluss für AC-Betätigung bei 110V 50/60Hz
- Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und klimafeste Ausführung
- Entsprechende Zulassungen für den weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Zuverlässige Anschlusstechnik durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer
- Geeignet für vielfältige Anwendungen dank globaler Zulassungen
- Ermöglicht die gleichzeitige Steuerung mehrerer Stromkreise, was die Effizienz erhöht
Hilfsschütz, 80E
Die Hilfsschütze 3TH4 dienen zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


