Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 80E, 8 NO, AC-Bet. AC120V 60Hz/AC 110V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 80E, 8 NO, AC-Bet. AC120V 60Hz/AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42800AK6

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209081710

Sonepar Artikelnummer

120586497

Hersteller Artikelnummer

3TH42800AK6

Hersteller Typ

3TH4280-0AK6

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42800AK6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

8

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.435 kg

    Hilfsschütz, 80E

    Das Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit hoher Kontaktzuverlässigkeit und normgerechten Anschlussbezeichnungen.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011
    • 8 NO Kontakte
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung: AC 120V 60Hz / AC 110V 50Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Klimafest und geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Bezeichnungen für einfache Installation
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten dank verschiedener Betätigungsarten
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit sorgt für sichere Anwendungen
    • Möglichkeit der Nutzung in Safety-Anwendungen mit Zwangsführungskontakten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie