SIEMENS - Hilfsschütz 80E, 8 NO, AC-Bet. AC230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42800AL2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048775
Sonepar Artikelnummer
120230392
Hersteller Artikelnummer
3TH42800AL2
Hersteller Typ
3TH4280-0AL2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42800AL2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.439 kg
- DIN EN 50011, 8 NO, Schraubanschluss
- AC-Betätigung AC 230V 50/60Hz
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit verschiedenen Varianten (8 oder 10 Pole)
- Zubehör erhältlich: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder
- Hohe Zuverlässigkeit in kritischen Anwendungen durch Sichere Kontaktführung.
- Flexibles Schalten mehrerer Hilfsstromkreise zur Optimierung der Steuerung.
- Einfacher Anschluss und Installation dank normgerechter Anschlussbezeichnungen.
- Robuste Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und minimalen Wartungsaufwand.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch weltweite Zulassungen.
Hilfsschütz, 80E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden benefits:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


