Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 80E, 8 NO, AC-Bet. AC230V 50Hz, 277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 80E, 8 NO, AC-Bet. AC230V 50Hz, 277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42800AP0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209048812

Sonepar Artikelnummer

120225367

Hersteller Artikelnummer

3TH42800AP0

Hersteller Typ

3TH4280-0AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42800AP0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

8

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.419 kg

    Hilfsschütz, 80E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet normgerechte Anschlussbezeichnungen sowie zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011 konform
    • 8 NO Kontakte
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung: 230V 50Hz, 277V 60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
    • Kontakte mit Zwangsführung, auch in SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen erhältlich
    • Klimafeste Bauweise mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Weltweit einsetzbar dank entsprechender Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Schalttechnik für verschiedene Anwendungen
    • Einfache Installation dank normgerechter Anschlussbezeichnungen
    • Erhöhte Sicherheit durch Zwangsführung der Kontakte
    • Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehör
    • Hohe Verfügbarkeit für internationale Projekte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie