SIEMENS - Hilfsschütz 80E, 8NO, DC-Bet., DC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42800BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048843
Sonepar Artikelnummer
120586502
Hersteller Artikelnummer
3TH42800BF4
Hersteller Typ
3TH4280-0BF4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42800BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.654 kg
- DIN EN 50011 konform
- 8 NO Kontakte
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung mit 110V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Für weltweiten Einsatz geeignet (IEC und UL/CSA Zulassungen)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, und Koppelglieder
- Ermöglicht sicheres Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis
- Vielseitige Anwendungen durch verschiedene Betätigungsarten und Kontaktanzahl
- Einfacher Anschluss dank normgerechter Bezeichnungen
- Hohe Sicherheit durch Zwangsführung der Kontakte in Safety-Anwendungen
- Robuste Bauweise für den Einsatz in unterschiedlichen klimatischen Bedingungen
Hilfsschütz, 80E
Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit zuverlässiger Anschlusstechnik und normgerechten Anschlussbezeichnungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


