SIEMENS - Hilfsschütz 80E, 8NO, DC-Bet., DC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42800BM4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048850
Sonepar Artikelnummer
120586505
Hersteller Artikelnummer
3TH42800BM4
Hersteller Typ
3TH4280-0BM4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42800BM4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.650 kg
- DIN EN 50011, 8 NO
- Schraubanschluss DC-Betätigung DC 220V
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung (SUVA-Varianten)
- Klimafeste Geräte mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung, Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder erhältlich
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch normgerechte Technik
- Flexible Anwendung durch die Möglichkeit der Ausgangsvervielfältigung
- Einfacher Anschluss durch normgerechte Bezeichnungen
- Erhöhte Sicherheit durch Zwangsführungsoptionen für spezialisierte Anwendungen
- Weltweit einsetzbar aufgrund entsprechender Zulassungen
Hilfsschütz, 80E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


