SIEMENS - Hilfsschütz 80E, 8NO, DC-Bet., DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42800BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048836
Sonepar Artikelnummer
120225368
Hersteller Artikelnummer
3TH42800BB4
Hersteller Typ
3TH4280-0BB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42800BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.663 kg
- DIN EN 50011 Konformität
- 8 NO Kontakte
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung mit 24V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
- Klimafeste Ausführung
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Internationale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbare Varianten in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen erleichtern die Installation.
- Die zuverlässige Anschlusstechnik reduziert das Risiko von Verbindungsproblemen.
- Die Möglichkeit zur gleichzeitigen Schaltung von bis zu 10 Hilfsstromkreisen erhöht die Flexibilität.
- Geeignet für internationale Anwendungen durch umfassende Zulassungen.
- Verfügbarkeit von Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer erweitert die Einsatzmöglichkeiten.
Hilfsschütz, 80E
Das Hilfsschütz 3TH4 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


