SIEMENS - Hilfsschütz 80E, 8NO, DC-Bet., DC90V-140V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42800BG8
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 90 .. 140 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209205970
Sonepar Artikelnummer
120586504
Hersteller Artikelnummer
3TH42800BG8
Hersteller Typ
3TH4280-0BG8
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42800BG8
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
90 .. 140 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.669 kg
- DIN EN 50011 Norm
- 8 NO Kontakte
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung von 90V-140V
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Hohe Flexibilität durch Möglichkeit zur gleichzeitigen Schaltung mehrerer Stromkreise
- Verlässlichkeit in sicherheitskritischen Anwendungen dank Zwangsführung
- Robuste Bauweise für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen
- Vielfältige Varianten zur Anpassung an spezifische Anforderungen
Hilfsschütz, 80E
Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht die zuverlässige Steuerung von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


