SIEMENS - Hilfsschütz 80E, 8NO, DC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42800LF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209275881
Sonepar Artikelnummer
120586506
Hersteller Artikelnummer
3TH42800LF4
Hersteller Typ
3TH4280-0LF4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42800LF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.660 kg
- - DIN EN 50011 konform
- - 8 NO Kontakte
- - Schraubanschluss mit Varistor beschaltet
- - Arbeitsbereich: 0,7...1,25xUS
- - Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
- - Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- - Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- - Varianten mit 8 oder 10 Polen erhältlich
- - Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder
- - Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- - Zuverlässige Anschlusstechnik für langfristige Nutzung
- - Geeignet für den weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- - Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehöroptionen
Hilfsschütz, 80E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


