SIEMENS - Hilfsschütz 80E, DIN EN50011 8NO, DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42805KB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209114449
Sonepar Artikelnummer
120586508
Hersteller Artikelnummer
3TH42805KB4
Hersteller Typ
3TH4280-5KB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42805KB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.663 kg
- DIN EN 50011 Norm
- 8 NO Kontakte
- Schraubanschluss DC-Magnetsystem mit integrierten Varistor DC 24V
- Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Zwangsführung der Kontakte für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten erhältlich)
- Klimafeste Bauweise und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder erhältlich
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen und zuverlässige Anschlusstechnik erhöhen die Benutzerfreundlichkeit.
- Die Möglichkeit des gleichzeitigen Schaltens mehrerer Hilfsstromkreise erhöht die Effizienz in Anwendungen.
- Die klimafeste Ausführung sorgt für einen sicheren Betrieb unter verschiedenen Umgebungsbedingungen.
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit minimiert Ausfallrisiken und erhöht die Systemverfügbarkeit.
- Verschiedene Ausführungen ermöglichen eine flexible Anpassung an spezifische Anforderungen.
Hilfsschütz 80E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank seiner robusten Technik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


