Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 82E, 8NO+2NC, AC-Bet., AC110V AC 132V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 82E, 8NO+2NC, AC-Bet., AC110V AC 132V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43820AF0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209049598

Sonepar Artikelnummer

120225399

Hersteller Artikelnummer

3TH43820AF0

Hersteller Typ

3TH4382-0AF0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43820AF0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

8

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

132 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.473 kg

    Hilfsschütz 82E

    Der Hilfsschütz 3TH4 wird verwendet, um Steuersignale im Steuerstromkreis zu schalten.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011
    • 8 NO + 2 NC
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung, AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Verschiedene Varianten mit 8 oder 10 Polen

    Kunden Vorteile:

    • Durch Ausgangsvervielfältigung ist das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen möglich.
    • Klimafest und geeignet für den weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA).
    • Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie