SIEMENS - Hilfsschütz 82E, 8NO+2NC, AC-Bet., AC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43820AN2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049611
Sonepar Artikelnummer
120586664
Hersteller Artikelnummer
3TH43820AN2
Hersteller Typ
3TH4382-0AN2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43820AN2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.473 kg
- Typ: 82E, DIN EN 50011
- Anzahl der Kontakte: 8 NO + 2 NC
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Betätigung: AC, 220V, 50/60Hz
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Safety-Anwendungen mit Zwangsführung, auch als SUVA-Varianten verfügbar
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Varianten mit AC- oder DC-Betätigung erhältlich
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehör
- Zuverlässige Technologie für langfristige Betriebssicherheit
- Geeignet für weltweiten Einsatz dank entsprechenden Zulassungen
Hilfsschütz
Hilfsschütz 3TH4 wird verwendet, um Steuersignale im Steuerstromkreis zu schalten und bietet umfangreiche Anschlussmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


