SIEMENS - Hilfsschütz 82E, 8NO+2NC, AC-Bet., AC230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43820AL2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209096387
Sonepar Artikelnummer
120225421
Hersteller Artikelnummer
3TH43820AL2
Hersteller Typ
3TH4382-0AL2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43820AL2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.478 kg
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50011
- 8 NO + 2 NC Kontakte
- Schraubanschluss
- AC-Betätigung bei AC 230V, 50/60Hz
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Klimafeste Ausführung mit entsprechender Zulassung (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Zuverlässige Anschlusstechnik für einfache Installation
- Entwickelt für Safety-Anwendungen mit Zwangsführungskontakten
- Hohe Betriebszuverlässigkeit für weltweit gesicherten Einsatz
- Vielfältige Zubehörteile wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer verfügbar
Hilfsschütz
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und überzeugt durch seine hohe Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


