Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 82E, 8NO+2NC, AC-Bet., AC230V 50Hz, 277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 82E, 8NO+2NC, AC-Bet., AC230V 50Hz, 277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43820AP0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209049628

Sonepar Artikelnummer

120225422

Hersteller Artikelnummer

3TH43820AP0

Hersteller Typ

3TH4382-0AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43820AP0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

8

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.463 kg

    Hilfsschütz 3TH4

    Das Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige Technik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen.

    Technische Details:

    • Norm: DIN EN 50011
    • Konfiguration: 8 NO + 2 NC
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Betätigung: AC 230V 50Hz, 277V 60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung: Bis zu 10 Hilfsstromkreisen schaltbar
    • Sicherheitsvarianten: Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
    • Verfügbare Varianten: AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und normgerechte Anschlüsse für einfache Integration in bestehende Systeme
    • Ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Stromkreise, was die Effizienz steigert
    • Ideal für Anwendungen, die zusätzliche Sicherheitsanforderungen erfordern
    • Robustes Design für den weltweiten Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen
    • Erweiterungsmöglichkeiten durch Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie