SIEMENS - Hilfsschütz 82E, 8NO+2NC, AC-Bet., AC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43820AC2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049581
Sonepar Artikelnummer
120586655
Hersteller Artikelnummer
3TH43820AC2
Hersteller Typ
3TH4382-0AC2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43820AC2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.465 kg
- DIN EN 50011
- 8 NO + 2 NC
- Schraubanschluss
- AC-Betätigung, AC 24V 50/60Hz
- Klima- und zugelassen für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Kontaktvarianten mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (z.B. SUVA)
- Ermöglicht das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen durch Ausgangsvervielfältigung
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Vielseitiges Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder erhältlich
Hilfsschütz 82E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige Signalsteuerung durch normgerechte Anschlussbezeichnungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


