Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 82E, 8NO+2NC, AC-Bet., AC24V AC 29V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 82E, 8NO+2NC, AC-Bet., AC24V AC 29V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43820AB0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209049574

Sonepar Artikelnummer

120230406

Hersteller Artikelnummer

3TH43820AB0

Hersteller Typ

3TH4382-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43820AB0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

8

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

29 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.476 kg

    Hilfsschütz, 82E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit zuverlässiger Technik und normgerechten Anschlussbezeichnungen.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011
    • 8 NO + 2 NC Kontakte
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung, AC 24V 50Hz/AC 29V 60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen
    • Optionen für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
    • Flexibilität durch verschiedene Varianten für unterschiedliche Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie