SIEMENS - Hilfsschütz 82E, 8NO+2NC, AC-Bet. integr. Varistor DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43820LB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209505360
Sonepar Artikelnummer
120586680
Hersteller Artikelnummer
3TH43820LB4
Hersteller Typ
3TH4382-0LB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43820LB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.728 kg
- Normen: DIN EN 50011
- Anschluss: 8 NO + 2 NC, Schraubanschluss
- Betätigung: DC 24V mit integriertem Varistor
- Ausgangsvervielfältigung: Gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen möglich
- Kontakte: Zwangsführung für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten verfügbar
- Klimafest und geeignet für weltweiten Einsatz (IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen und zuverlässige Anschlusstechnik
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit für sichere Steuerfunktionen
- Erweiterte Flexibilität durch verfügbares Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer
Hilfsschütz 82E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


