SIEMENS - Hilfsschütz 82E, 8NO+2NC, DC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43820BF8
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 80 .. 120 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209177727
Sonepar Artikelnummer
120586673
Hersteller Artikelnummer
3TH43820BF8
Hersteller Typ
3TH4382-0BF8
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43820BF8
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
80 .. 120 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.750 kg
- DIN EN 50011
- 8 NO + 2 NC
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung, DC 100V (0,8-1,2UC)
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (z.B. SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für den weltweiten Einsatz (z.B. IEC, UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit verschiedenen Varianten (8 oder 10 Pole)
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Integration
- Ermöglicht hohe Flexibilität durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten
- Hohe Sicherheit durch Zwangsführung in den Kontakten
- Robuste Konstruktion für klimafeste Anwendungen
- Zuverlässige Schaltvorgänge - auch unter schwierigen Bedingungen
- Weltweite Zulassungen sorgen für universelle Einsetzbarkeit
Hilfsschütz, 82E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


