SIEMENS - Hilfsschütz 82E, 8NO+2NC, DC-Bet., DC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43820BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049642
Sonepar Artikelnummer
120586672
Hersteller Artikelnummer
3TH43820BF4
Hersteller Typ
3TH4382-0BF4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43820BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.715 kg
- DIN EN 50011 Norm
- 8 NO + 2 NC Kontakte
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung bei 110V
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung mit verschiedenen Varianten
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Zwangsgeführte Kontakte für erhöhte Sicherheit in Anwendungen
- Verfügbar mit Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Geeignet für weltweiten Einsatz durch umfangreiche Zulassungen
Hilfsschütz, 82E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige Anschlusstechnik sowie Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


