SIEMENS - Hilfsschütz 82E, 8NO+2NC, DC-Bet., DC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43820BM4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049659
Sonepar Artikelnummer
120586675
Hersteller Artikelnummer
3TH43820BM4
Hersteller Typ
3TH4382-0BM4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43820BM4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.686 kg
- DIN EN 50011 konform
- 8 NO + 2 NC Kontakte
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung, DC 220V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafest und für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (IEC, UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Zuverlässige Anschlusstechnik für langlebigen Betrieb
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Zubehörteile wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer
- Erhöhte Sicherheit durch Zwangsführung der Kontakte
Hilfsschütz, 82E
Der Hilfsschütz 3TH4 ist für das Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bietet eine hohe Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


