SIEMENS - Hilfsschütz 82E, 8NO+2NC, DC-Bet., DC60V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43820BE4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209116658
Sonepar Artikelnummer
120586671
Hersteller Artikelnummer
3TH43820BE4
Hersteller Typ
3TH4382-0BE4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43820BE4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.696 kg
- DIN EN 50011
- 8 NO + 2 NC
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung, DC 60V
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten
- Ebenfalls verfügbar sind Zubehörteile wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Reliabilität durch Zwangsführung der Kontakte für Safety-Anwendungen
- Geeignet für weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Einfache Integration in Steuerstromkreise dank normgerechter Anschlussbezeichnungen
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Betätigungstypen und -varianten
Hilfsschütz 82E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


