SIEMENS - Hilfsschütz 82E, 8NO+2NC, Schraubanschluss DC-Betätigung, DC240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43820BQ4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209143678
Sonepar Artikelnummer
120586677
Hersteller Artikelnummer
3TH43820BQ4
Hersteller Typ
3TH4382-0BQ4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43820BQ4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
240 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.690 kg
- Bauart: Hilfsschütz 3TH4
- Norm: DIN EN 50011
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Betätigung: DC, 240V
- Kontakte: 8 NO + 2 NC
- Ausgangsvervielfältigung: Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Safety-Anwendungen: Zwangsführung mit SUVA-Varianten
- Geeignet für globalen Einsatz: Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA
- Verfügbare Varianten: AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zuverlässigkeit: Hohe Kontaktzuverlässigkeit und klimafeste Geräte.
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation.
- Vielfältige Zubehörmöglichkeiten: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder.
Hilfsschütz, 82E
Der Hilfsschütz 3TH4 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


