SIEMENS - Hilfsschütz 91E, 9NO+1NC, AC-Bet., AC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43910AG2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209090996
Sonepar Artikelnummer
120586687
Hersteller Artikelnummer
3TH43910AG2
Hersteller Typ
3TH4391-0AG2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43910AG2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
9
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.467 kg
- Typ: Hilfsschütz 3TH4
- Norm: DIN EN 50011
- Kontaktanordnung: 9 NO + 1 NC
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Betätigung: AC 110V 50/60Hz
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen auch als SUVA-Varianten
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Varianten mit 8 oder 10 Polen verfügbar
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder
- Ermöglicht zuverlässiges Schalten von Steuersignalen.
- Geeignet für den weltweiten Einsatz durch internationale Zulassungen.
- Flexibilität durch AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten.
- Erhöhte Sicherheit durch Zwangsführung der Kontakte.
- Effiziente Nutzung von mehreren Hilfsstromkreisen gleichzeitig.
Hilfsschütz, 91E
Die Hilfsschütze 3TH4 sind für das Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bieten normgerechte Anschlussbezeichnungen sowie zuverlässige Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


