Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 91E, 9NO+1NC, AC-Bet., AC120V 60Hz/AC 110V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 91E, 9NO+1NC, AC-Bet., AC120V 60Hz/AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43910AK6

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209109582

Sonepar Artikelnummer

120586690

Hersteller Artikelnummer

3TH43910AK6

Hersteller Typ

3TH4391-0AK6

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43910AK6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

9

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.461 kg

    Hilfsschütz, 91E

    Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Norm: DIN EN 50011
    • Kontaktkonfiguration: 9 NO + 1 NC
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Betätigung: AC, 120V 60Hz / 110V 50Hz
    • Ausgangsvervielfältigung: Gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
    • Klimafestigkeit: Ja
    • Kontaktzuverlässigkeit: Hoch
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Varianten: AC- oder DC-Betätigung, 8 oder 10 Pole

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation.
    • Zuverlässige Anschlusstechnik für hohe Betriebssicherheit.
    • Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch Zwangsführung.
    • Vielseitig einsetzbar durch verschiedene Varianten.
    • Erhältlich mit Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie