SIEMENS - Hilfsschütz 91E, 9NO+1NC, AC-Bet., AC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43910AN2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209109605
Sonepar Artikelnummer
120586692
Hersteller Artikelnummer
3TH43910AN2
Hersteller Typ
3TH4391-0AN2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43910AN2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
9
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.469 kg
- Typ: Hilfsschütz 3TH4
- Norm: DIN EN 50011
- Anschlüsse: 9 NO + 1 NC, Schraubanschluss
- Betätigung: AC, AC 220V 50/60Hz
- Ausgangsvervielfältigung: Gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Kontaktsicherung: Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Verfügbare Varianten: AC- oder DC-Betätigung, verschiedene Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen und zuverlässige Anschlusstechnik.
- Klimafeste Geräte mit hoher Kontaktzuverlässigkeit.
- Geeignet für den weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen.
- Vielfältige Optionen an Zubehör für verschiedene Anwendungen.
Hilfsschütz
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


