Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 91E, 9NO+1NC, AC-Bet. AC220V AC 264V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 91E, 9NO+1NC, AC-Bet. AC220V AC 264V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43910AM0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209049710

Sonepar Artikelnummer

120586691

Hersteller Artikelnummer

3TH43910AM0

Hersteller Typ

3TH4391-0AM0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43910AM0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

9

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

264 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.475 kg

    Hilfsschütz, 91E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht die gleichzeitige Steuerung von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011 Norm
    • 9 NO + 1 NC Kontakte
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung 220V 50Hz / 264V 60Hz
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
    • Betreibt bis zu 10 Hilfsstromkreise gleichzeitig, was die Flexibilität erhöht
    • Eignung für den weltweiten Einsatz durch Zulassungen wie IEC und UL/CSA
    • Zuverlässig und langlebig dank hoher Kontaktzuverlässigkeit und Klimafestigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie