SIEMENS - Hilfsschütz 91E, 9NO+1NC, AC-Bet., AC230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43910AL2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049703
Sonepar Artikelnummer
120230407
Hersteller Artikelnummer
3TH43910AL2
Hersteller Typ
3TH4391-0AL2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43910AL2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
9
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.472 kg
- Modell: 91E
- Anschluss: 9 NO + 1 NC, Schraubanschluss
- Betätigung: AC, 230V, 50/60Hz
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder
- Zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Bezeichnungen
- Hohe Flexibilität durch Ausgangsvervielfältigung
- Geeignet für den weltweiten Einsatz aufgrund entsprechender Zulassungen
- Vielfältige Ausstattungsvarianten und Zubehöroptionen verfügbar
Hilfsschütz
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und normgerechte Verbindung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


