SIEMENS - Hilfsschütz 91E, 9NO+1NC, AC-Bet., AC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43910AC2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209156210
Sonepar Artikelnummer
120586684
Hersteller Artikelnummer
3TH43910AC2
Hersteller Typ
3TH4391-0AC2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43910AC2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
9
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.462 kg
- DIN EN 50011, 9 NO + 1 NC
- Schraubanschluss
- AC-Betätigung, AC 24V 50/60Hz
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC, UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Ermöglicht zuverlässiges Schalten von Steuersignalen.
- Einfacher Anschluss und Installation durch Schraubanschlüsse.
- Passen sich verschiedenen Anwendungen durch mehrere Varianten an.
- Sichere Anwendung durch Zwangsführung in Safety-Anwendungen.
- Hohe Flexibilität und Erweiterbarkeit durch Ausgangsvervielfältigung.
- Robustheit sorgt für langlebigen Einsatz unter verschiedenen Bedingungen.
Hilfsschütz, 91E
Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


