Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 91E, 9NO+1NC, AC-Bet., AC24V AC 29V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 91E, 9NO+1NC, AC-Bet., AC24V AC 29V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43910AB0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209145320

Sonepar Artikelnummer

120577513

Hersteller Artikelnummer

3TH43910AB0

Hersteller Typ

3TH4391-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43910AB0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

9

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

29 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.455 kg

    Hilfsschütz, 91E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht eine zuverlässige Signalverarbeitung.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz 3TH4
    • Norm: DIN EN 50011
    • Kontakte: 9 NO + 1 NC
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Betätigung: AC, AC 24V 50Hz / AC 29V 60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung: Schaltem von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
    • Kontaktführung: Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Varianten: AC- oder DC-Betätigung, erhältlich in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen sorgen für eine einfache Installation.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und klimafeste Eigenschaften garantieren langfristige Leistung.
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz dank entsprechender Zulassungen.
    • Vielfältige Zubehöroptionen wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer erhöhen die Flexibilität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie