SIEMENS - Hilfsschütz 91E, 9NO+1NC, DC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43910LB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209215320
Sonepar Artikelnummer
120586696
Hersteller Artikelnummer
3TH43910LB4
Hersteller Typ
3TH4391-0LB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43910LB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
9
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.715 kg
- DIN EN 50011 Standard
- 9 NO + 1 NC Kontakte
- Schraubanschluss DC-Betätigung
- Integrierter Varistor
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Kontakt mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Klimafest und für weltweiten Einsatz zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Bezeichnungen
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Varianten
- Erhöhte Sicherheit durch Zwangsführung der Kontakte
- Verfügbarkeit von Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
Hilfsschütz, 91E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet durch seine zuverlässige Technik hohe Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


