SIEMENS - Hilfsschütz 91E, 9NO+1NC, DC-Bet., DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43910BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049734
Sonepar Artikelnummer
120225426
Hersteller Artikelnummer
3TH43910BB4
Hersteller Typ
3TH4391-0BB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43910BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
9
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.723 kg
- Normen: DIN EN 50011
- Kontaktform: 9 NO + 1 NC
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Betätigung: DC, 24V
- Ausgangsvervielfältigung: Bis zu 10 Hilfsstromkreise gleichzeitig schaltbar
- Kontakte: Mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Eignung: Klimafest, hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Verfügbare Varianten: AC- oder DC-Betätigung, 8 oder 10 Polen
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation.
- Zuverlässige Anschlusstechnik erhöht die Sicherheit und Effizienz.
- Flexibilität durch eine Vielzahl von Varianten für unterschiedliche Anwendungen.
- Weltweite Nutzung durch internationale Zulassungen.
Hilfsschütz 91E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


