Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz Bahn, 2 S + 1 Ö, DC 110 V, 0,7-1,25* US

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz Bahn, 2 S + 1 Ö, DC 110 V, 0,7-1,25* US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222KF400LA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209786851

Sonepar Artikelnummer

120290197

Hersteller Artikelnummer

3RH21222KF400LA0

Hersteller Typ

3RH2122-2KF40-0LA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21222KF400LA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

116 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.322 kg

    Hilfsschütz f. Bahn, 2 S + 1 Ö, DC 110 V

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht einfache und zuverlässige Anschlussmöglichkeiten für SPS-Ausgänge.

    Technische Details:

    • Maximale Spannung: DC 110 V
    • Schaltleistung: 0,7 ... 1,25* US
    • Baugröße: S00
    • Unterstützung von SPS-Ausgängen
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Klimafeste Ausführung
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Erweiterbar auf bis zu 8 Pole mit aufschnappbaren Hilfsschaltern
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
    • Erhältlich in Schraub- oder Federzugtechnik

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung.
    • Zeitersparende Anschlusstechnik.
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen.
    • Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA).
    • Aktuelle Technik durch Abdeckung der bewährten Baureihe 3RH1.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie