SIEMENS - Hilfsschütz Bahn, 2 S + 1 Ö, DC 110 V, 0,7-1,25* US, mit integriertem Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222LF400LA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209890114
Sonepar Artikelnummer
120290378
Hersteller Artikelnummer
3RH21222LF400LA0
Hersteller Typ
3RH2122-2LF40-0LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222LF400LA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
116 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.324 kg
- Spannung: DC 110 V
- Strombereich: 0,7 ... 1,25* US
- Integrierter Varistor
- Drei-polig, Baugröße S00
- Federzuganschluss
- Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Erweiterbar auf bis zu 8 Pole mit aufschnappbaren Hilfsschaltern
- Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Möglichkeit zur gleichzeitigen Schaltung mehrerer Hilfsstromkreise
- Verfügbarkeit von SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
- Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
- Einfach, effizient und immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens
Hilfsschütz f. Bahn, 2 S + 1 Ö, DC 110 V
Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


