Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz Bahn, 2 S + 1 Ö, DC 24 V, 0,7-1,25* US

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz Bahn, 2 S + 1 Ö, DC 24 V, 0,7-1,25* US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222KB400LA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209849310

Sonepar Artikelnummer

120290195

Hersteller Artikelnummer

3RH21222KB400LA0

Hersteller Typ

3RH2122-2KB40-0LA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21222KB400LA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

116 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.331 kg

    Hilfsschütz f. Bahn, 2 S + 1 Ö, DC 24 V, 0,7 ... 1,25* US

    Das Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist ideal zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis, ausgestattet mit normgerechten Anschlussbezeichnungen und einer zuverlässigen Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Federzuganschluss geeignet für SPS-Ausgänge
    • Integrierte Suppressordiode
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Geeignet für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten verfügbar
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und klimafeste Konstruktion
    • Entsprechende Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparende und zuverlässige Anschlusstechnik
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann ebenfalls genutzt werden
    • Einfache Integration in bestehende Systeme durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Aktuelle und effiziente Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie